Legrand - Baie 19pouces à porte avant simple livrée montée Linkeo 24U -1226x600x600mm - 646750


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités en hauteur (HE) - 24
largeur - 610 mm
profondeur - 630 mm
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971001503
Réf. Sonepar
00001100150
Réf. Fournisseur
646750
Réf. Commerciale
Legrand
nombre d'unités en hauteur (HE):
24
largeur:
610 mm
profondeur:
630 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP20
finition de la barre profilée:
recourbé
nombre de portes:
1
type d'aération:
sans
niveau de montage:
frontal
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
400 kg
avec tôle de toit:
Oui
hauteur:
1226 mm
avec porte frontale:
Oui
matériau de la porte avant:
verre
verrouillage de la porte avant:
à un point
avec porte arrière:
Non
avec porte à hublot:
Oui
avec parois latérales:
Oui
avec socle:
Non
avec gestion de câble vertical:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
modèle:
avec cadre fixe
numéro RAL:
7016
démontable:
Oui
avec mise à la terre:
Oui
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Baie 19pouces Linkeo - A porte avant simple
Dimensions: - Capacité: 24U- Hauteur: 1226mm- Largeur: 600mm- Profondeur: 600mm- Charge admissible: 400kg
Équipée de 2 montants 19pouces avec marquage des U et réglable en profondeur - Equipée de pieds de nivellement
Livrée montée - Gris anthracite RAL7016 - Associable IP20 - IK08
Porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphiée - Condamnation des 4 faces par serrure à clé
Les Atouts de la gamme:
Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables