Legrand - Baie 19pouces LCS3 avec porte avant simple capacité 29U - 1448x600x600mm - 046306

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 29

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 600 mm

  • couleur - noir

  • matériau de la porte avant - verre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060463069

Réf. Sonepar

00001046306

Réf. Fournisseur

046306

Réf. Commerciale

Legrand

nombre d'unités en hauteur (HE):

29

largeur:

600 mm

profondeur:

600 mm

couleur:

noir

matériau de la porte avant:

verre

indice de protection (IP):

IP20

finition de la barre profilée:

recourbé

nombre de portes:

1

type d'aération:

sans

niveau de montage:

avant et arrière

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

420 kg

avec tôle de toit:

Oui

hauteur:

1448 mm

avec porte frontale:

Oui

verrouillage de la porte avant:

à un point

avec porte arrière:

Non

avec porte à hublot:

Oui

avec parois latérales:

Oui

avec socle:

Non

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

avec cadre fixe

numéro RAL:

7016

démontable:

Oui

avec mise à la terre:

Oui

Degré de protection (NEMA):

autre

Baie 19pouces LCS³ avec porte avant simple réversible IP20 IK08 capacité 29U - 1448x600x600mm - condamnation des 4 faces par serrure à clé - charge admissible 420kg - gris anthracite RAL7016 - entièrement démontable en cas d'accès difficile

Les Atouts de l'article:

Baie 19pouces LCS³ - porte avant simple - IP20 - IK08 - capacité 29U
Baie associable avec :- porte avant galbée en verre de sécurité sérigraphié et réversible- panneaux latéraux et arrière démontables avec liaison équipotentielle automatique- condamnation des 4 faces par serrure à clé 2433A- entrées de câbles hautes et basses prédécoupées au format 19pouces pouvant recevoir des plaques 19pouces avec balai, ventilateurs…- 4 montants 19pouces avec marquage des U et aide au réglage en profondeur- pieds de nivellement réglables de l'intérieur
Charge admissible 420kg
Dimensions :- largeur: 600mm- hauteur: 1448mm- profondeur: 600mm
Gris anthracite RAL7016

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables