Legrand - Baie serveur 19pouces LCS3 capacité 42U - 2026x600x1000mm - 046385

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 42

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 1000 mm

  • couleur - noir

  • matériau de la porte avant - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060463854

Réf. Sonepar

00001046385

Réf. Fournisseur

046385

Marque

Legrand

nombre d'unités en hauteur (HE):

42

largeur:

600 mm

profondeur:

1000 mm

couleur:

noir

matériau de la porte avant:

acier

indice de protection (IP):

IP20

finition de la barre profilée:

en forme de L

nombre de portes:

2

type d'aération:

passif

niveau de montage:

avant et arrière

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

630 kg

avec tôle de toit:

Oui

hauteur:

2026 mm

avec porte frontale:

Oui

verrouillage de la porte avant:

deux point

avec porte arrière:

Oui

matériau de la porte arrière:

acier

verrouillage de la porte arrière:

à un point

avec porte à hublot:

Non

avec parois latérales:

Oui

avec socle:

Non

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

avec cadre fixe

numéro RAL:

7016

démontable:

Oui

avec mise à la terre:

Oui

Degré de protection (NEMA):

autre

Baie serveur 19pouces LCS³ IP20 IK08 capacité 42U - 2026x600x1000mm - livrée avec kit de mise à la masse - pieds de nivellement réglables - entièrement démontable en cas d'accès difficile - charge admissible 630kg - gris anthracite RAL7016

Les Atouts de l'article:

Baie serveur 19pouces LCS³ - IP20 - IK08 - capacité 42U Dimensions :- largeur : 600mm- hauteur : 2026mm- profondeur : 1000mm Charge admissible 630kg Baie associable avec :- portes avant et arrière en métal microperforé (80%), réversibles, avec poignée sans condamnation- porte avant équipable avec un demi cylindre européen DIN (30 + 10mm), avec possibilité de monter une poignée référence 034771 ou 034772- porte arrière équipable avec barillet à clé référence 036822 à 036827- panneaux latéraux démontables- entrées de câbles hautes prédécoupées au format 19pouces pouvant recevoir des plaques 19pouces avec balai, ventilateurs…- entrée de câbles basse ouverte- 4 montants 19pouces avec aide au réglage en profondeur- pieds de nivellement réglables de l'intérieur Gris anthracite RAL7016

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).