Legrand - Baie serveur 19pouces LCS3 capacité 42U - 2026x800x1000mm - 046386


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités en hauteur (HE) - 42
largeur - 800 mm
profondeur - 1000 mm
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060463861
Réf. Sonepar
00001046386
Réf. Fournisseur
046386
Réf. Commerciale
Legrand
nombre d'unités en hauteur (HE):
42
largeur:
800 mm
profondeur:
1000 mm
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP20
finition de la barre profilée:
en forme de L
nombre de portes:
2
type d'aération:
passif
niveau de montage:
avant et arrière
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
630 kg
avec tôle de toit:
Oui
hauteur:
2026 mm
avec porte frontale:
Oui
matériau de la porte avant:
acier
verrouillage de la porte avant:
deux point
avec porte arrière:
Oui
matériau de la porte arrière:
acier
verrouillage de la porte arrière:
à un point
avec porte à hublot:
Non
avec parois latérales:
Oui
avec socle:
Non
avec gestion de câble vertical:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
modèle:
avec cadre fixe
numéro RAL:
7016
démontable:
Oui
avec mise à la terre:
Oui
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Baie associable avec :- portes avant et arrière en métal microperforé (80%), réversibles, avec poignée sans condamnation- porte avant équipable avec un demi cylindre européen DIN (30 + 10mm), avec possibilité de monter une poignée référence 034771 ou 034772- porte arrière équipable avec barillet à clé référence 036822 à 036827- panneaux latéraux démontables- entrées de câbles hautes prédécoupées au format 19pouces pouvant recevoir des plaques 19pouces avec balai, ventilateurs…- entrée de câbles basse ouverte- 4 montants 19pouces avec aide au réglage en profondeur- pieds de nivellement réglables de l'intérieur
Baie serveur 19pouces LCS³ - IP20 - IK08 - capacité 42U
Charge admissible 630kg
Dimensions :- largeur: 800mm- hauteur: 2026mm- profondeur: 1000mm
Gris anthracite RAL7016
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables