Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Baie serveur complète Linkeo DC pour Data Center 42U 2052x600x1200mm - 446801

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Baie serveur complète Linkeo DC pour Data Center 42U 2052x600x1200mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 42

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 1200 mm

  • couleur - noir

  • matériau de la porte avant - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972027250

Réf. Sonepar

00001202725

Réf. Fournisseur

446801

Marque

Legrand

nombre d'unités en hauteur (HE):

42

largeur:

600 mm

profondeur:

1200 mm

couleur:

noir

matériau de la porte avant:

acier

indice de protection (IP):

IP20

finition de la barre profilée:

sans

nombre de portes:

2

type d'aération:

passif

niveau de montage:

avant et arrière

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

1500 kg

avec tôle de toit:

Oui

hauteur:

2047 mm

avec porte frontale:

Oui

verrouillage de la porte avant:

trois points

avec porte arrière:

Oui

matériau de la porte arrière:

acier

verrouillage de la porte arrière:

trois points

avec porte à hublot:

Non

avec parois latérales:

Oui

avec socle:

Non

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

avec cadre fixe

numéro RAL:

9005

démontable:

Oui

avec mise à la terre:

Oui

Degré de protection (NEMA):

autre

Baie serveur 19pouces 42U complète et pré-assemblée 2052x600x1200mm noir RAL9005 pour charges jusqu'à 1500kg - équipée de portes, panneaux latéraux , 4 montants 19pouces, kit mise à la terre et pieds de nivellement

Les Atouts de l'article:

Capacité 42U, dimensions (H*l*L) : 2052 x 600 x 1200mm Porte unique avant et arrière microperforée 80%, ce qui assure une bonne circulation de l'air. Peut être ouvert jusqu'à 220 °. Équipé d'un mécanisme de verrouillage à 3 points et d'un système de charnière La structure en métal galvanisé fournit un IP20 (protégé contre les objets solides de plus de 12,5 mm de diamètre) Équipé de montants de 4 x 19 pouces avec marquage U et profondeur réglable Noir RAL 9005

Les Atouts de la gamme:

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.