Legrand - Baie serveur complète Linkeo DC pour Data Center 42U 2052x800x1000mm - 446802

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Baie serveur complète Linkeo DC pour Data Center 42U 2052x800x1000mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 42

  • largeur - 780 mm

  • profondeur - 1000 mm

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972027267

Réf. Sonepar

00001202726

Réf. Fournisseur

446802

Réf. Commerciale

Legrand

nombre d'unités en hauteur (HE):

42

largeur:

780 mm

profondeur:

1000 mm

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP20

finition de la barre profilée:

sans

nombre de portes:

2

type d'aération:

passif

niveau de montage:

avant et arrière

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

1500 kg

avec tôle de toit:

Oui

hauteur:

2047 mm

avec porte frontale:

Oui

matériau de la porte avant:

acier

verrouillage de la porte avant:

trois points

avec porte arrière:

Oui

matériau de la porte arrière:

acier

verrouillage de la porte arrière:

trois points

avec porte à hublot:

Non

avec parois latérales:

Oui

avec socle:

Non

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

avec cadre fixe

numéro RAL:

9005

démontable:

Oui

avec mise à la terre:

Oui

Degré de protection (NEMA):

autre

Baie serveur 19pouces 42U complète et pré-assemblée 2052x800x1000mm noir RAL9005 pour charges jusqu'à 1500kg - équipée de portes, panneaux latéraux , 4 montants 19pouces, kit mise à la terre et pieds de nivellement

Les Atouts de l'article:

Capacité 42U, dimensions (H*l*L): 2052 x 800 x 1000mm
Équipé de montants de 4 x 19 pouces avec marquage U et profondeur réglable
La structure en métal galvanisé fournit un IP20 (protégé contre les objets solides de plus de 12,5 mm de diamètre)
Noir RAL 9005
Porte unique avant et arrière microperforée 80%, ce qui assure une bonne circulation de l'air. Peut être ouvert jusqu'à 220 °. Équipé d'un mécanisme de verrouillage à 3 points et d'un système de charnière

Les Atouts de la gamme:

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables