Legrand - Baie serveur Linkeo 19pouces 42U 2052x800x1000mm sans porte et panneaux latéraux - 446822


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités en hauteur (HE) - 4
largeur - 780 mm
profondeur - 1000 mm
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414972027342
Réf. Sonepar
00001202734
Réf. Fournisseur
446822
Réf. Commerciale
Legrand
nombre d'unités en hauteur (HE):
4
largeur:
780 mm
profondeur:
1000 mm
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP20
finition de la barre profilée:
sans
nombre de portes:
0
type d'aération:
passif
niveau de montage:
avant et arrière
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
1500 kg
avec tôle de toit:
Oui
hauteur:
1967 mm
avec porte frontale:
Non
verrouillage de la porte avant:
sans
avec porte arrière:
Non
verrouillage de la porte arrière:
sans
avec porte à hublot:
Non
avec parois latérales:
Non
avec socle:
Non
avec gestion de câble vertical:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
modèle:
avec cadre fixe
numéro RAL:
9005
démontable:
Oui
avec mise à la terre:
Oui
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Capacité 42U, dimensions (HxLxP): 2052 x 800 x 1000 mm
Équipé de montants de 4 x 19 pouces avec marquage U et profondeur réglable
La structure en métal galvanisé fournit un IP20 (protégé contre les objets solides de plus de 12,5 mm de diamètre)
Livré sans portes, panneaux latéraux et barre inclinable
Noir RAL 9005
Les Atouts de la gamme:
Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables