Legrand - Baie serveur Linkeo 19pouces 47U 2274x600x1200mm sans porte et panneaux latéraux - 446825

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Baie serveur Linkeo 19pouces 47U 2274x600x1200mm sans porte et panneaux latéraux

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 4

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 1200 mm

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972027373

Réf. Sonepar

00001202737

Réf. Fournisseur

446825

Réf. Commerciale

Legrand

nombre d'unités en hauteur (HE):

4

largeur:

600 mm

profondeur:

1200 mm

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP20

finition de la barre profilée:

sans

nombre de portes:

0

type d'aération:

passif

niveau de montage:

avant et arrière

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

1500 kg

avec tôle de toit:

Oui

hauteur:

2189 mm

avec porte frontale:

Non

verrouillage de la porte avant:

sans

avec porte arrière:

Non

verrouillage de la porte arrière:

sans

avec porte à hublot:

Non

avec parois latérales:

Non

avec socle:

Non

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

avec cadre fixe

numéro RAL:

9005

démontable:

Oui

avec mise à la terre:

Oui

Degré de protection (NEMA):

autre

Baie serveur Linkeo 19pouces 47U 2274x600x1200mm avec charge maximale 1500kg, à équiper de porte et de panneaux latéraux - finition noir RAL 9005

Les Atouts de l'article:

Capacité 47U, dimensions (HxLxP) : 2052 x 600 x 1200 mm Livré sans portes, panneaux latéraux et barre inclinable La structure en métal galvanisé fournit un IP20 (protégé contre les objets solides de plus de 12,5 mm de diamètre) Équipé de montants de 4 x 19 pouces avec marquage U et profondeur réglable Noir RAL 9005

Les Atouts de la gamme:

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.