Legrand - Baladeuse chantier 230V - 75 W incandescent - fiche 2P -avec pince -cordon 10 m - 062211

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Baladeuse chantier 230V - 75 W incandescent - fiche 2P -avec pince -cordon 10 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse - autre

  • indice de protection (IP) - IP55

  • tension nominale (Un) - 230...250 V

  • avec cordon de raccordement et prise - Oui

  • puissance de lampe acceptée - 75...75 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060622114

Réf. Sonepar

00001062211

Réf. Fournisseur

062211

Marque

Legrand

source lumineuse:

autre

indice de protection (IP):

IP55

tension nominale (Un):

230...250 V

avec cordon de raccordement et prise:

Oui

puissance de lampe acceptée:

75...75 W

source lumineuse fournie:

Oui

avec interrupteur:

Non

avec prise CEE:

Non

largeur:

110 mm

hauteur/profondeur:

90 mm

longueur:

262 mm

Baladeuse chantier 230V 75W maximum IP55 avec pince orientable, interrupteur, fiche 2P et cordon 10m - panier rotatif acier et revêtement de protection et poignée caoutchoutée et verrine en verre trempé -livré avec lampe à filament renforcé

Les Atouts de l'article:

Baladeuse chantier IP55 230V - 75W maximum - Avec pince orientable - interrupteur - fiche 2P - 10A -16A et cordon longueur 10m - Classe II Panier rotatif en acier avec revêtement de protection Livré avec lampe à filament renforcé pour une meilleure tenue aux chocs Poignée caoutchoutée et verrine en verre trempé