Legrand - Baladeuse chantier 24V 60W maxi compacte IP20 + fiche Hypra droite et cordon 10m - 062209

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - autre
indice de protection (IP) - IP20
tension nominale (Un) - 24...24 V
avec cordon de raccordement et prise - Oui
puissance de lampe acceptée - 60...60 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060622091
Réf. Sonepar
00001062209
Réf. Fournisseur
062209
Marque
Legrand
source lumineuse:
autre
indice de protection (IP):
IP20
tension nominale (Un):
24...24 V
avec cordon de raccordement et prise:
Oui
puissance de lampe acceptée:
60...60 W
source lumineuse fournie:
Non
avec interrupteur:
Non
avec prise CEE:
Non
largeur:
102 mm
hauteur/profondeur:
90 mm
longueur:
285 mm
Les Atouts de l'article:
Baladeuse chantier IP20 24V - 60W maximum - compacte avec fiche Hypra droite et cordon longueur 10m - Classe III Baladeuse petit panier : faible encombrement Panier rotatif en acier avec revêtement de protection Poignée caoutchoutée


