Legrand - Baladeuse chantier 24V 75W maximum IP55 avec fiche Hypra droite et cordon 10m - 062215

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - autre
indice de protection (IP) - IP55
tension nominale (Un) - 24...24 V
avec cordon de raccordement et prise - Oui
puissance de lampe acceptée - 75...75 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060622152
Réf. Sonepar
00001062215
Réf. Fournisseur
062215
Marque
Legrand
source lumineuse:
autre
indice de protection (IP):
IP55
tension nominale (Un):
24...24 V
avec cordon de raccordement et prise:
Oui
puissance de lampe acceptée:
75...75 W
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
avec interrupteur:
Non
avec prise CEE:
Non
largeur:
110 mm
hauteur/profondeur:
90 mm
longueur:
262 mm
diamètre:
1 mm
longueur du câble:
10 m
Les Atouts de l'article:
Baladeuse chantier IP55 24V - 75W maximum - avec fiche Hypra droite et cordon longueur 10m - Sans pince - Classe III Panier rotatif en acier avec revêtement de protection Livré avec lampe à filament renforcé pour une meilleure tenue aux chocs Poignée caoutchoutée et verrine en verre trempé


