Legrand - Baladeuse domestique 230V 60W compacte IP20 avec fiche 2P et cordon longueur 5m - 062208

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Baladeuse domestique 230V 60W compacte IP20 avec fiche 2P et cordon longueur 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse - autre

  • indice de protection (IP) - IP20

  • tension nominale (Un) - 230...250 V

  • avec cordon de raccordement et prise - Oui

  • puissance de lampe acceptée - 60...60 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060622084

Réf. Sonepar

00001062208

Réf. Fournisseur

062208

Marque

Legrand

source lumineuse:

autre

indice de protection (IP):

IP20

tension nominale (Un):

230...250 V

avec cordon de raccordement et prise:

Oui

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

source lumineuse fournie:

Non

avec interrupteur:

Non

avec prise CEE:

Non

largeur:

102 mm

hauteur/profondeur:

90 mm

longueur:

285 mm

Baladeuse domestique 230V 60W compacte IP20 avec fiche 2P et cordon longueur 5m - culot E27 - classe II - avec crochet pour suspension et poignée caoutchoutée - panier rotatif avec revêtement de protection

Les Atouts de l'article:

Baladeuse domestique compacte - IP20 230V - 60W - Avec fiche 2P - 10A - 16A et cordon longueur 5m - culot E27 - Classe II Cordon caoutchouc type H 05 RNF (2 x 1mm²) - Avec crochet pour suspension - Poignée caoutchoutée Baladeuse petit panier : faible encombrement Panier rotatif avec revêtement de protection