Legrand - Baladeuse fluorescente sur enrouleur à rappel automatique - 24 V~ - 050724

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Baladeuse fluorescente sur enrouleur à rappel automatique - 24 V~

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • garnissage de câble - H07RN-F

  • section de conducteur - 1 mm²

  • nombre de prises CEE - 0

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060507244

Réf. Sonepar

00001050724

Réf. Fournisseur

050724

Réf. Commerciale

Legrand

matériau du boîtier/corps:

plastique

garnissage de câble:

H07RN-F

section de conducteur:

1 mm²

nombre de prises CEE:

0

nombre de prises avec contact de terre:

0

nombre de conducteurs:

2

longueur du câble:

15 m

avec cadre porteur:

Oui

enroulement de câbles automatique:

Oui

avec protection thermique:

Oui

protection:

sans

indice de protection (IP):

IP42

Baladeuse 24V~ 11W fluorescente IP42 IK08 classe III à interrupteur avec enrouleur à rappel automatique et transformateur de sécurité avec limiteur d'intensité 3A - livré avec câble noir H 07 RNF 2 x 1,5mm² longueur 15m

Les Atouts de l'article:

11W - 24V~ - Puissance maximum 3000W en 230V (câble complètement déroulé) - Equipé d'une baladeuse fluo 11W - Culot 2G7 - avec interrupteur - Classe III
Conformes au décret 881056 sur la protection des travailleurs et aux recommandations de l’OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics) - Conformes à la norme NF EN 61242 A 12
Corps en matière isolante renforcée - Avec protection thermique à réarmement manuel - Equipé d'un transformateur de sécurité 230V - 24V avec limiteur d'intensité 3A
Enrouleur à rappel automatique avec baladeuses fluorescentes - IP42 - IK08
Livré avec câble noir H 07 RNF 2 x 1,5mm² - Longueur 15m - Enroulement et déroulement guidés du câble - Tambour monté sur roulement à billes pour faciliter le rappel automatique du câble

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables