Legrand - Baladeuse professionnelle LED 900 lumens IK05 avec cordon 5m et fiche rouge 2P - 062242


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 900 lm
température de couleur - 4000...4000 K
source lumineuse - LED non interchangeable
indice de protection (IP) - IP64
tension nominale (Un) - 230...250 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971954809
Réf. Sonepar
00001195480
Réf. Fournisseur
062242
Réf. Commerciale
Legrand
flux lumineux utile:
900 lm
température de couleur:
4000...4000 K
source lumineuse:
LED non interchangeable
indice de protection (IP):
IP64
tension nominale (Un):
230...250 V
avec cordon de raccordement et prise:
Oui
puissance de lampe acceptée:
9...9 W
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
28
type de tension:
AC
avec élément de protection:
Oui
avec interrupteur:
Non
avec prise CEE:
Non
classe de protection:
II
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
490 mm
hauteur/profondeur:
76 mm
longueur:
61 mm
diamètre:
61 mm
Les Atouts de l'article:
Baladeuse professionnelle LED - IK05 - IP64/60 900 lumens - Avec cordon 5m et fiche 2P de couleur rouge pour plus de visibilité - Résiste à des températures extrêmes : -20°C et +40°C Embout et manche en caoutchouc - Verrine antichoc IK08 pour une plus grande résistance aux chocs Puissance 9Watt - Produit Classe II