Legrand - Balais longueur 1m pour plastron avec fenêtre XL3HP - 0PBR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1000 mm
hauteur - 70 mm
profondeur - 9 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 250 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414972792837
Réf. Sonepar
00001279283
Réf. Fournisseur
0PBR
Réf. Commerciale
Legrand
largeur:
1000 mm
hauteur:
70 mm
profondeur:
9 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
250 mm
matériau:
plastique
couleur:
noir
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Oui
finition de la surface:
non traité
avec entrée de câble:
Oui
Les Atouts de l'article:
Longueur 1m Compatibles avec tous les coffrets et armoires XL³HP