Legrand - Bandeau de toit complet largeur 1200mm Altis - 980031

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Bandeau de toit complet largeur 1200mm Altis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245069800315

Réf. Sonepar

00001980031

Réf. Fournisseur

980031

Réf. Commerciale

Legrand

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

Bandeau de toit complet pour maintenance d'armoire industrielle Altis largeur 1200mm références 047207, 047222, 047227, 047233, 047250, 047256, 047212, 047213

Les Atouts de l'article:

Pour références : 047207, 047222, 047227, 047233, 047250, 047256, 047212, 047213

Les Atouts de la gamme:

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)