Legrand - Bandeau de toit complet largeur 800mm Altis - 980035


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
accessoire - Non
pièce détachée - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245069800353
Réf. Sonepar
00001980035
Réf. Fournisseur
980035
Réf. Commerciale
Legrand
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
Bandeau de toit complet pour maintenance d'armoire industrielle Altis largeur 800mm références 047201, 047204, 047210, 047221, 047225, 047241, 047245, 047248, 047253, 047282, 047363, 047392, 047230
Les Atouts de l'article:
Pour références : 047201, 047204, 047210, 047221, 047225, 047241, 047245, 047248, 047253, 047282, 047363, 047392, 047230
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Les Atouts de l'article:
Pour références : 047201, 047204, 047210, 047221, 047225, 047241, 047245, 047248, 047253, 047282, 047363, 047392, 047230
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)