Legrand - Bandeau extension pour goulotte Lina 25 - longueur 2m - 037010

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour largeur de canal - 15 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 36 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060370107

Réf. Sonepar

00001037010

Réf. Fournisseur

037010

Marque

Legrand

pour largeur de canal:

15 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

sans halogène:

Non

Bandeau d'extension pour goulotte Lina 25 - PVC longueur 2m - Accessoires de repérage permettant une identification indépendante du couvercle

Les Atouts de l'article:

Bandeau extension Pour goulotte Lina 25 Matière PVC - Longueur 2m Permet de joindre 2 porte-étiquettes pour un repérage de grande longueur

Les Atouts de la gamme:

Les goulottes Lina 25 permettent d'organiser verticalement ou horizontalement, la circulation de la filerie à l'intérieur d'une enveloppe électrique. Grâce à la pince Lina 25, les découpes latérales sont possibles pour couper à la bonne longueur la goulotte. Pour le reste des découpes, grâce aux prédécoupes du fond, les goulottes sont sécables manuellement : plus rapide, pas de poussière ni de bavure. Les goulottes Lina 25 peuvent réaliser des jonctions en T entre une goulotte verticale et horizontale. 2 finitions sont disponibles : bleu ou gris en longueur de 2 m en largeur de 25 à 120 mm et de hauteur 25 à 100 mm. Des bandes blanches sur le couvercle de la goulotte permettent le repérage par gravure ou écriture au feutre.