Legrand - Barillet 2433A pour poignée 1/4 tour - XL3HP 630 - 2CLKT2433A

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Barillet 2433A pour poignée 1/4 tour - XL3HP 630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fermeture - cylindre

  • finition de poignée - autre

  • manette - Non

  • verrouillage à cadenas - Non

  • serrure à espagnolette (fermeture trois points) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3414972591515

Réf. Sonepar

00001259151

Réf. Fournisseur

2CLKT2433A

Réf. Commerciale

Legrand

type de fermeture:

cylindre

finition de poignée:

autre

manette:

Non

verrouillage à cadenas:

Non

serrure à espagnolette (fermeture trois points):

Non

Barillet Type 2433A -pour poignée 1/4 tour coffrets et armoires XL³HP 630 Référence 2CLMT

Les Atouts de l'article:

Barillet type 2433A Compatible avec poignée référence 2CLMT Fourni avec 2 jeux de clés

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.