Legrand - Barillet à clé et clé étoile marquage aléatoire pour DPX3HP débro et commande - 423883

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - verrouillage mécanique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971863521

Réf. Sonepar

00001186352

Réf. Fournisseur

423883

Réf. Commerciale

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

verrouillage mécanique

Barillet à clé et clé étoile avec marquage aléatoire pour verrouillage universel des commandes rotatives, commandes motorisées ou mécanismes débrochables - à associer à une serrure

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour DPX³250HP magnétique seul Permet le verrouillage des commandes rotatives, motorisées ou mécanismes débrochables A associer à une serrure Clé étoile Marquage aléatoire

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.