Legrand - Barillet clé plate cdes rotatives directes DPX3250/160 position ouverte - 420164

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Barillet clé plate cdes rotatives directes DPX3250/160 position ouverte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

  • avec axe - Non

  • adapté à un disjoncteur - Oui

  • adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971085244

Réf. Sonepar

00001108524

Réf. Fournisseur

420164

Réf. Commerciale

Legrand

couleur:

noir

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

avec axe:

Non

adapté à un disjoncteur:

Oui

adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:

Oui

Barillet avec clé plate sans code pour verrouillage en position ouverte de commande rotative directe débrayable pour disjoncteur de puissance boîtier moulé DPX³250 ou DPX³160

Les Atouts de l'article:

Barillet avec clé plate sans code
Barillet de verrouillage en position ouvert pour commande rotative directe débrayable DPX³160 et DPX³250

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables