Legrand - Barre aluminium cuivré étamé en C 250A répartition VX3 hauteur 1600mm - 404430

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Barre aluminium cuivré étamé en C 250A répartition VX3 hauteur 1600mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profil

  • courant assigné In - 250 A

  • longueur - 1750 mm

  • largeur - 30 mm

  • hauteur - 1600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245064044301

Réf. Sonepar

00001404430

Réf. Fournisseur

404430

Marque

Legrand

modèle:

profil

courant assigné In:

250 A

longueur:

1750 mm

largeur:

30 mm

hauteur:

1600 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

étamé

Barre aluminium cuivré étamé en C 250A pour répartition VX³ hauteur 1600mm - permet les raccordements sans perçage avec les écrous marteaux et les bornes de repiquage dédiées

Les Atouts de l'article:

Barre aluminium cuivré étamé en C 250A Permet les raccordements sans perçage avec les écrous marteaux et les bornes de repiquage dédiées Longueur 1600mm

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.