Legrand - Barre aluminium cuivré étamé en C longueur 1780mm section 524mm² - 037354

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Barre aluminium cuivré étamé en C longueur 1780mm section 524mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profil

  • courant assigné In - 630 A

  • longueur - 1750 mm

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060373542

Réf. Sonepar

00001037354

Réf. Fournisseur

037354

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

profil

courant assigné In:

630 A

longueur:

1750 mm

largeur:

40 mm

hauteur:

30 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

étamé

Barre aluminium cuivre étamé en C longueur 1780mm section 524mm² - intensité 800A si IP inférieur ou égal à IP30 et 630A si IP supérieur ou égal à IP30

Les Atouts de l'article:

Barre aluminium cuivre étamé en C section 524mm² Longueur 1780mm Intensité :- si IP inférieur ou égal à IP30 : 800A- si IP supérieur ou égal à IP30 : 630A

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.