Legrand - Barre aluminium cuivré étamé VX3IS 1250A hauteur 1800mm - 404604

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Barre aluminium cuivré étamé VX3IS 1250A hauteur 1800mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profil

  • courant assigné In - 1250 A

  • longueur - 1800 mm

  • flexible - Non

  • traitement de la surface - étamé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245064046046

Réf. Sonepar

00001404604

Réf. Fournisseur

404604

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

profil

courant assigné In:

1250 A

longueur:

1800 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

étamé

Barre aluminium cuivré étamé VX³IS xx3 1250A hauteur 1800mm - équipée de profils isolants IP2X - profil avant pour connexion automatique et profil arrière en C pour l’alimentation

Les Atouts de l'article:

Barre aluminium cuivré étamé 1250A Hauteur 1800mm Profil arrière en C pour l'alimentation Equipée de profils isolants IP2X

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.