Legrand - Barre Aluminium en C 3200A 1800mm XL3HP 6300 - 3BAL320180

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Barre Aluminium en C 3200A 1800mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profil

  • courant assigné In - 3200 A

  • longueur - 1800 mm

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 47 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972662949

Réf. Sonepar

00001266294

Réf. Fournisseur

3BAL320180

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

profil

courant assigné In:

3200 A

longueur:

1800 mm

largeur:

100 mm

hauteur:

47 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

étamé

Barre en aluminium avec rainures en C pour le raccordement des écrous à frapper longueur 1800mm pour la distribution jusqu'à 3200A - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Barre en aluminium avec rainures en C pour le raccordement des écrous à frapper Pour la distribution jusqu'à 3200A Compatible avec écrous à frapper 404494/95