Legrand - Barre cuivre plate rigide - 100x5mm - 1250/1050 A admissibles - L. 1750mm - 037446


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - plat 
- courant assigné In - 1050 A 
- longueur - 1750 mm 
- largeur - 6.5 mm 
- hauteur - 10.5 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
EAN
3245060374464
Réf. Sonepar
00001037446
Réf. Fournisseur
037446
Marque
Legrand
modèle:
plat
courant assigné In:
1050 A
longueur:
1750 mm
largeur:
6.5 mm
hauteur:
10.5 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
non traité
Barre cuivre plate rigide à trous lisses section 100x5mm - intensité 1250A si IP inférieur ou égal à IP30 et 1050A si IP supérieur ou égal à IP30 - longueur 1750mm - trous Ø 10,5mm à 6,5mm
Les Atouts de l'article:
Barre cuivre plate rigide à trous lisses Section 100x5mm I admissible :- si IP inférieur ou égal à IP30 : 1250A- si IP supérieur à IP30 : 1050A Ø trous : 10,5mm à 6,5mm Longueur 1750mm
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Les Atouts de l'article:
Barre cuivre plate rigide à trous lisses Section 100x5mm I admissible :- si IP inférieur ou égal à IP30 : 1250A- si IP supérieur à IP30 : 1050A Ø trous : 10,5mm à 6,5mm Longueur 1750mm
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.


