Legrand - Barre cuivre plate XL3HP 630 - 12x4mm avec étriers 12 modules - 2BPL12


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
largeur - 265 mm
hauteur - 4 mm
flexible - Non
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 630
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972793155
Réf. Sonepar
00001279315
Réf. Fournisseur
2BPL12
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
plat
largeur:
265 mm
hauteur:
4 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
non traité
Barre cuivre plate - 12x4mm avec 25 étriers - pour coffret et armoire de distribution 12 modules XL³HP 630
Les Atouts de l'article:
Barreaux de cuivre plats pour raccordement des conducteurs de protection à la terre Composition : 1 étrier 35mm², 4 étriers 16mm² et 20 étriers 10mm² Fourni avec vis et clips-écrous
Les Atouts de l'article:
Barreaux de cuivre plats pour raccordement des conducteurs de protection à la terre Composition : 1 étrier 35mm², 4 étriers 16mm² et 20 étriers 10mm² Fourni avec vis et clips-écrous