Legrand - Barre cuivre plate XL3HP 630 - 12x4mm avec étriers 24 modules - 2BPL24


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
largeur - 465 mm
hauteur - 4 mm
flexible - Non
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
XL³ HP 630
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972793162
Réf. Sonepar
00001279316
Réf. Fournisseur
2BPL24
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
plat
largeur:
465 mm
hauteur:
4 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
non traité
Les Atouts de l'article:
Barreaux de cuivre plats pour raccordement des conducteurs de protection à la terre Composition : 1 étrier 35mm², 4 étriers 16mm² et 40 étriers 10mm² Fourni avec vis et clips-écrous