Legrand - Barre cuivre souple section 32x5mm - 630A ou 400A admissibles - longueur 2m - 037412

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • courant assigné In - 400 A

  • longueur - 2000 mm

  • largeur - 5 mm

  • hauteur - 32 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060374129

Réf. Sonepar

00001037412

Réf. Fournisseur

037412

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

plat

courant assigné In:

400 A

longueur:

2000 mm

largeur:

5 mm

hauteur:

32 mm

flexible:

Oui

traitement de la surface:

non traité

Barre cuivre souple section 32x5mm² - intensité 630A si IP inférieur ou égal à IP30 et 400A si IP supérieur ou égal à IP30 - longueur 2m - livrée à plat

Les Atouts de l'article:

Barre cuivre souple
I admissible :*- si IP inférieur ou égal à IP30: 630A- si IP supérieur à IP30: 400A
Livrée à plat
Longueur 2m
Section 32x5mm²

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables