Legrand - Barre cuivre souple section 50x10mm - 1250A ou 1000A admissibles - longueur 2m - 037458

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
courant assigné In - 1250 A
longueur - 1000 mm
largeur - 10 mm
hauteur - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060374587
Réf. Sonepar
00001037458
Réf. Fournisseur
037458
Marque
Legrand
modèle:
plat
courant assigné In:
1250 A
longueur:
1000 mm
largeur:
10 mm
hauteur:
50 mm
flexible:
Oui
traitement de la surface:
non traité
Barre cuivre souple section 50x10mm² - intensité 1250A si IP inférieur ou égal à IP30 et 1000A si IP supérieur ou égal à IP30 - longueur 2m - livrée à plat
Les Atouts de l'article:
Barre cuivre souple Section 50x10mm² I admissible :- si IP inférieur ou égal à IP30 : 1250A- si IP supérieur à IP30 : 1000A Livrée à plat Longueur 2m
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Les Atouts de l'article:
Barre cuivre souple Section 50x10mm² I admissible :- si IP inférieur ou égal à IP30 : 1250A- si IP supérieur à IP30 : 1000A Livrée à plat Longueur 2m
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.



