Legrand - Barreau laiton pour coffret 36 modules - XL3 HP 160 - 1BPE36

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - traverse de montage
adapté à la largeur de boîtier - 790 mm
matériau - métal
largeur - 632 mm
hauteur - 12 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 160
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972590181
Réf. Sonepar
00001259018
Réf. Fournisseur
1BPE36
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
traverse de montage
adapté à la largeur de boîtier:
790 mm
matériau:
métal
largeur:
632 mm
hauteur:
12 mm
profondeur:
6.5 mm
couleur:
laiton
Barreau laiton 54 trous pour alimentation coffret de distribution 36 modules - XL³ HP 160
Les Atouts de l'article:
Pour l'alimentation des conducteurs de protection 54 trous de 1,5 à 10mm² + 2 trous de 35mm² Montage sur les supports des montants fonctionnels
Les Atouts de l'article:
Pour l'alimentation des conducteurs de protection 54 trous de 1,5 à 10mm² + 2 trous de 35mm² Montage sur les supports des montants fonctionnels