Legrand - Barreau pour 12 blocs de jonction à vis Viking 3 pas 12mm - 037542

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - pont de connexion

  • courant assigné In - 76 A

  • tension assignée (Ue) - 800 V

  • nombre de bornes reliées - 12

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3245060375423

Réf. Sonepar

00001037542

Réf. Fournisseur

037542

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

pont de connexion

courant assigné In:

76 A

tension assignée (Ue):

800 V

nombre de bornes reliées:

12

isolé:

Non

dimension de trame:

12 mm

mode de pose:

filetable

couleur:

autre

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

Barreau pour 12 blocs de jonction à vis Viking 3 pas 12mm à montage frontal par vis - liaison consécutive ou alternée

Les Atouts de l'article:

Barreau pour bloc de jonction Viking3 à vis Pour 12 blocs pas de 12mm Montage frontal par vis Prémonté, non isolé

Les Atouts de la gamme:

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.