Legrand - Barres cu pliées racc aval DPX31600 fixe prises arr jeu barre alu XL34000 725mm - 404383

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Barres cu pliées racc aval DPX31600 fixe prises arr jeu barre alu XL34000 725mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • courant assigné In - 1600 A

  • flexible - Non

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245064043830

Réf. Sonepar

00001404383

Réf. Fournisseur

404383

Marque

Legrand

modèle:

plat

courant assigné In:

1600 A

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

Barres cuivre pliées et percées pour raccordement aval DPX³1600 montage vertical version fixe prises arrière sur jeu de barres aluminium horizontal de transfert, entraxe 75mm - pour montage en armoire XL³4000 profondeur 725mm

Les Atouts de l'article:

Barres cuivre pliées et percées pour le raccordement aval des appareils sur jeu de barres aluminium horizontal de transfert, entraxe 75mm Pour DPX³ vertical version fixe prises arrière Se montent en XL³4000 profondeur 725mm

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.