Legrand - Barres cuivres rigides - alim jeu de barres VX3 400A en fond d'armoire - DPX3160 - 404440

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Barres cuivres rigides - alim jeu de barres VX3 400A en fond d'armoire - DPX3160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • courant assigné In - 160 A

  • flexible - Non

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245064044400

Réf. Sonepar

00001404440

Réf. Fournisseur

404440

Marque

Legrand

modèle:

plat

courant assigné In:

160 A

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

Barres cuivres rigides préparées pour l'alimentation d'un jeu de barres aluminium 250A ou 400A VX³ en fond d'armoire XL³ par 1 DPX³160 avec ou sans différentiel - livrées avec visserie

Les Atouts de l'article:

Barres cuivres rigides préparées pour le raccordement des appareils sur le jeu de barres alu 250A ou 400A VX³ Pour alimentation d'un jeu de barres en fond d'armoire Pour un DPX³160 avec ou sans différentiel

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.