Legrand - Barres cuivres rigides DPX3160Alu 630/1600A VX3 lat derrière montant - 404540

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Barres cuivres rigides DPX3160Alu 630/1600A VX3 lat derrière montant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • courant assigné In - 160 A

  • flexible - Non

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245064045407

Réf. Sonepar

00001404540

Réf. Fournisseur

404540

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

plat

courant assigné In:

160 A

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

Barres cuivres rigides préparées pour le raccordement d'un DPX³160 fixe horizontal sur jeu de barres aluminium VX³ alignées 630A à 1600A latéral derrière montant, entraxe 75mm - pour montage en armoire XL³4000 profondeur 725mm ou 975mm

Les Atouts de l'article:

Kit de raccordement préfabriqué VX³ pour DPX³160 horizontal Pour jeu de barres latéral derrière montant Barres cuivres rigides préparées pour le raccordement des appareils sur jeu de barres alu VX³ alignées 630A à 1600A, entraxe 75mm Se monte en armoire XL³ profondeur 725mm ou 975mm Kit pour disjoncteur fixe sans accessoire - Montage sur platine fixe

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.