Legrand - Barres cuivres rigides - DPX3250 sur 1600A VX3 latéral gaine câble 725/975mm - 404561

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Barres cuivres rigides - DPX3250 sur 1600A VX3 latéral gaine câble 725/975mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • courant assigné In - 250 A

  • flexible - Non

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245064045612

Réf. Sonepar

00001404561

Réf. Fournisseur

404561

Marque

Legrand

modèle:

plat

courant assigné In:

250 A

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

Barres cuivres rigides préparées pour le raccordement d'un DPX³250 fixe horizontal sur jeu de barres aluminium VX³ alignées 630A à 1600A latéral en gaine à câbles interne profondeur 725mm et 975mm, entraxe 75mm

Les Atouts de l'article:

Kit de raccordement préfabriqué VX³ pour DPX³250 horizontal Pour jeu de barres latéral en gaine à câbles interne profondeur 725mm et 975mm Barres cuivres rigides préparées pour le raccordement des appareils sur jeu de barres alu VX³ alignées 630A à 1600A, entraxe 75mm Kit pour disjoncteur fixe sans accessoire - Montage sur platine fixe

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.