Legrand - Barrette 4 bornes 4mm² pour boîtes de dérivation - 031210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 4...4 mm²
courant assigné In - 40 A
tension assignée (Ue) - 230 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de pôles - 1
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060312107
Réf. Sonepar
00001031210
Réf. Fournisseur
031210
Marque
Legrand
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
4...4 mm²
courant assigné In:
40 A
tension assignée (Ue):
230 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
nombre de pôles:
1
mode de pose:
autre
couleur:
gris
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
2.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
4...4 mm²
section de raccordement cable souple:
4...4 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre de positions de serrage par pôle:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
largeur:
55.4 mm
hauteur:
15.5 mm
profondeur:
18.5 mm
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Barrette pour dérivation 4 bornes 4mm² pour boîtes de dérivation rondes et carrées jusqu'à 80 x 80mm



