Legrand - Barrette de terre en plastique - 95x20 mm - 098447

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Barrette de terre en plastique - 95x20 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - bloc de mise à la terre

  • matériau - laiton

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060984472

Réf. Sonepar

00001098447

Réf. Fournisseur

098447

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

bloc de mise à la terre

matériau:

laiton

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

traitement de la surface:

non traité

Borne de terre avec platine plastique 95x20mm, longueur 125mm pour câbles Ø10mm² à Ø 35mm² - fixation par vis Ø5mm

Les Atouts de l'article:

Pour câbles Ø 10 à 35 mm². Platine plastique 95 x 20 mm, longueur 125 mm. Fixation par vis Ø5 mm. . . Borne de terre.