Legrand - Base IP65 signalisation lum 12V~/= et 24V~/= câblage latéral - 2 presse-étoupes - 041381

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Base IP65 signalisation lum 12V~/= et 24V~/= câblage latéral - 2 presse-étoupes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier en saillie

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • hauteur - 46 mm

  • diamètre - 92 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971497948

Réf. Sonepar

00001149830

Réf. Fournisseur

041381

Réf. Commerciale

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier en saillie

matériau:

plastique

couleur:

gris

hauteur:

46 mm

diamètre:

92 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Base IP65 pour signalisation lumineuse 12V~/= et 24V~/= câblage latéral livré avec 2 presse-étoupes - associable avec les feux à LED petits et grands modèles

Les Atouts de l'article:

12V~/= et 24V~/=
Base IP65 pour signalisation lumineuse
Dimensions: - hauteur 46mm - Ø92mm
Livré avec 2 presse-étoupes

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables