Legrand - Base IS 233 pour DPX3250HP 3P connexion arrière XL3HP 6300 - 3BIS233M009R3


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant assigné In - 250 A
finition adaptateur de barres collectrices - Oui
finition appareil encastré - Oui
type de raccordement du circuit principal - raccordement par boulon
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972501866
Réf. Sonepar
00001250186
Réf. Fournisseur
3BIS233M009R3
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles:
3
courant assigné In:
250 A
finition adaptateur de barres collectrices:
Oui
finition appareil encastré:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par boulon
Les Atouts de l'article:
Base IS 233 pour DPX³250HP 3P connexion arrière - Hauteur 200mm Connexion amont et aval via la base IS Fixation sur montants fonctionnels de l'armoire largeur 700mm et connexion IP2X sur châssis colonne IS Fourni avec partie fixe et mobile, pince de connexion à châssis IS Nombre maximum de contacts auxiliaires : 30 À commander séparément, avec support Référence 3ACIS233SP
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.