Legrand - Base IS 233 pour DPX3250HP 4P connexion arrière XL3HP 6300 - 3BIS233M009R4

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Base IS 233 pour DPX3250HP 4P connexion arrière XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné In - 250 A

  • finition adaptateur de barres collectrices - Oui

  • finition appareil encastré - Oui

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement par boulon

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972501880

Réf. Sonepar

00001250188

Réf. Fournisseur

3BIS233M009R4

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de pôles:

4

courant assigné In:

250 A

finition adaptateur de barres collectrices:

Oui

finition appareil encastré:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

Base IS 233 pour montage DPX³250HP 4P connexion arrière dans armoire largeur 700mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Base IS 233 pour DPX³250HP 4P connexion arrière - Hauteur 200mm Connexion amont et aval via la base IS Fixation sur montants fonctionnels de l'armoire largeur 700mm et connexion IP2X sur châssis colonne IS