Legrand - Base IS 333 pour DPX3250HP 4P connexion arrière XL3HP 6300 - 3BIS333M009R4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant assigné In - 250 A
finition adaptateur de barres collectrices - Oui
finition appareil encastré - Oui
type de raccordement du circuit principal - raccordement par boulon
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972501965
Réf. Sonepar
00001250196
Réf. Fournisseur
3BIS333M009R4
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles:
4
courant assigné In:
250 A
finition adaptateur de barres collectrices:
Oui
finition appareil encastré:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par boulon
Les Atouts de l'article:
Base IS 333 pour DPX³250HP 4P connexion arrière - Hauteur 200mm Connexion amont et aval via la base IS Fixation sur montants fonctionnels de l'armoire largeur 700mm et connexion IP2X sur châssis colonne IS