Legrand - Base pour transformation DMX34000 et DMX32500 taille 2 fixe 3P en débrochable - 028904

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Base pour transformation DMX34000 et DMX32500 taille 2 fixe 3P en débrochable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné In - 4000 A

  • finition adaptateur de barres collectrices - Oui

  • finition appareil encastré - Oui

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060289041

Réf. Sonepar

00001028904

Réf. Fournisseur

028904

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de pôles:

3

courant assigné In:

4000 A

finition adaptateur de barres collectrices:

Oui

finition appareil encastré:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

Base vide pour transformer un DMX³4000 et DMX³2500 taille 2, 3P version fixe en version débrochable - à équiper du kit de transformation approprié

Les Atouts de l'article:

Base vide pour transformer un DMX³2500 ou DMX³4000 fixe en appareil débrochable
Pour DMX³2500 et DMX³4000 3P
Taille 2

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables