Legrand - Base pour transformation DMX36300 taille 3 fixe 4P en débrochable - 028914

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Base pour transformation DMX36300 taille 3 fixe 4P en débrochable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné In - 6300 A

  • finition adaptateur de barres collectrices - Oui

  • finition appareil encastré - Oui

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060289140

Réf. Sonepar

00001028914

Réf. Fournisseur

028914

Marque

Legrand

nombre de pôles:

4

courant assigné In:

6300 A

finition adaptateur de barres collectrices:

Oui

finition appareil encastré:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

Base vide pour transformer un DMX³6300 taille 3 4P version fixe en version débrochable - à équiper du kit de transformation approprié

Les Atouts de l'article:

Base vide pour transformer un DMX³6300 fixe en appareil débrochable Pour DMX³6300 4P - taille 3 Livrée sans accessoires et sans le support bornier des auxiliaires

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.