Legrand - Base prises arrière méplat pour DPX250 3P seul rendu extractible par alvéoles - 026535

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Base prises arrière méplat pour DPX250 3P seul rendu extractible par alvéoles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné In - 250 A

  • finition adaptateur de barres collectrices - Oui

  • finition appareil encastré - Non

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement par boulon

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060265359

Réf. Sonepar

00001026535

Réf. Fournisseur

026535

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de pôles:

3

courant assigné In:

250 A

finition adaptateur de barres collectrices:

Oui

finition appareil encastré:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

Base prises arrière méplat pour DPX250 3P seul rendu extractible par utilisation d'alvéoles

Les Atouts de l'article:

3P
Base pour DPX250 et DPX-I250 seul équipé d'alvéoles pour version extractible
Base prises arrière méplat

Les Atouts de la gamme:

Gamme des disjoncteurs de puissance DPX : cette gamme a été remplacée par la gamme DPX³

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables