Legrand - Base prises avant DPX250 4P avec différentiel aval extractible par alvéoles - 026537


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant assigné In - 250 A
finition adaptateur de barres collectrices - Oui
finition appareil encastré - Non
type de raccordement du circuit principal - raccordement par boulon
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060265373
Réf. Sonepar
00001026537
Réf. Fournisseur
026537
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles:
4
courant assigné In:
250 A
finition adaptateur de barres collectrices:
Oui
finition appareil encastré:
Non
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par boulon
Les Atouts de l'article:
Base pour DPX250 et DPX-I250 avec différentiel aval équipé d'alvéoles pour version extractible Base prises avant 4P
Les Atouts de la gamme:
Gamme des disjoncteurs de puissance DPX : cette gamme a été remplacée par la gamme DPX³