Legrand - Base prises avant pour DPX250 3P seul rendu extractible par alvéoles - 026531

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Base prises avant pour DPX250 3P seul rendu extractible par alvéoles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné In - 250 A

  • finition adaptateur de barres collectrices - Oui

  • finition appareil encastré - Non

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement par boulon

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060265311

Réf. Sonepar

00001026531

Réf. Fournisseur

026531

Marque

Legrand

nombre de pôles:

3

courant assigné In:

250 A

finition adaptateur de barres collectrices:

Oui

finition appareil encastré:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

Base prises avant pour DPX250 3P seul rendu extractible par utilisation d'alvéoles

Les Atouts de l'article:

Base pour DPX250 et DPX-I250 seul équipé d'alvéoles pour version extractible Base prises avant 3P

Les Atouts de la gamme:

Gamme des disjoncteurs de puissance DPX : cette gamme a été remplacée par la gamme DPX³