Legrand - Base prises avant pour DPX3630 3P seul rendu extractible avec bornes spéciales - 422222

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Base prises avant pour DPX3630 3P seul rendu extractible avec bornes spéciales

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • finition adaptateur de barres collectrices - Oui

  • finition appareil encastré - Oui

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement par boulon

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970384430

Réf. Sonepar

00001038449

Réf. Fournisseur

422222

Marque

Legrand

nombre de pôles:

3

finition adaptateur de barres collectrices:

Oui

finition appareil encastré:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

Base prises avant pour disjoncteur de puissance boîtier moulé DPX³630 version 3P seul rendu extractible avec bornes spéciales

Les Atouts de l'article:

Base pour DPX³630 seul équipé de bornes spéciales pour versions extractibles et débrochables Base prises avant 3P

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.