Legrand - Base prises avant pour DPX3630 4P seul rendu extractible avec bornes spéciales - 422223


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
finition adaptateur de barres collectrices - Oui
finition appareil encastré - Oui
type de raccordement du circuit principal - raccordement par boulon
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414970384447
Réf. Sonepar
00001038451
Réf. Fournisseur
422223
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles:
4
finition adaptateur de barres collectrices:
Oui
finition appareil encastré:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par boulon
Les Atouts de l'article:
4P
Base pour DPX³630 seul équipé de bornes spéciales pour versions extractibles et débrochables
Base prises avant
Les Atouts de la gamme:
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables