Legrand - Base support HX3 pour répartition horizontale en armoire XL3 des DPX3160 3P - 404500

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Base support HX3 pour répartition horizontale en armoire XL3 des DPX3160 3P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné In - 160 A

  • finition adaptateur de barres collectrices - Non

  • finition appareil encastré - Non

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement par borne à ressort

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245064045001

Réf. Sonepar

00001404500

Réf. Fournisseur

404500

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de pôles:

3

courant assigné In:

160 A

finition adaptateur de barres collectrices:

Non

finition appareil encastré:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par borne à ressort

Base support pour DPX³160 3P pour connexion automatique sur les répartiteurs de rangée horizontaux HX³ 250A et 400A - livrée avec cache-bornes

Les Atouts de l'article:

Base support répartition horizontale HX³ pour disjoncteur de puissance DPX³ Pour DPX³160 3P Livré avec cache-bornes

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.